Disque en fibre Cubitron™ II (CER) 982C 60

Réf.: 566490 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.40 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  6.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
115 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier; Fonte; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II
Abrasifs Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Support Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 178 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Référence fabricant 982 C
Optimisé pour le matériau Acier; Fonte; Métaux non ferreux
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566490 60
EAN / GTIN 30051141277401
Réf. fabricant 7000028203

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière sensiblement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Type supérieur Cubitron™ II. Grande capacité d’enlèvement de matière.

Utilisation:

Pour l'acier et les métaux non ferreux.
Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566690 / 566692. Le grain performant permet un travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d'enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange