Disques en fibres (CER) 782C 80

Réf.: 566471 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.40 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  2.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier.; Fonte; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 782C
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ alésage 22,23 mm
Référence fabricant 782C
Optimisé pour le matériau Acier.; Fonte; Métaux non ferreux
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566471 80
EAN / GTIN 50076308897227
Réf. fabricant 7100099093

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière sensiblement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque en fibre hautes performances à structure ouverte.

Utilisation:

Pour l'acier et les métaux non ferreux.
Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566690 / 566692. Le grain abrasif performant permet un travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d'enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.