Disques en fibres (CER) 782C 36

Réf.: 566471 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.60 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  2.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
176 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier.; Fonte; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série 782C
    Abrasifs Grain de céramique
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Référence fabricant 782C
    Optimisé pour le matériau Acier.; Fonte; Métaux non ferreux
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566471 36
    EAN / GTIN 50076308897142
    Réf. fabricant 7100099545

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière sensiblement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
    Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
    Disque en fibre hautes performances à structure ouverte.

    Utilisation:

    Pour l'acier et les métaux non ferreux.
    Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566690 / 566692. Le grain abrasif performant permet un travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d'enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.