Disque fibre XF 870 (CER) 36

Réf.: 566460 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.50 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.10 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XF870
Abrasifs grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Support Disque en fibre
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566460 36
EAN / GTIN 4018875312520
Réf. fabricant 731252

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
VSM XF 870 Disque en fibre avec capacité d’abrasion très élevée et agressivité maximale, excellente durée de vie. Sans échauffement. Convient parfaitement pour tous les aciers, les alliages de nickel réfractaires et les aciers CrNi inoxydables.
Type de grain: grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE).

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.