{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | XF870 | |
Abrasifs | grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 120 | |
Support | Disque en fibre | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566460 120 | |
EAN / GTIN | 4018875312599 | |
Réf. fabricant | 731259 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque fibre XF 870 (CER) 120
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
147 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 1.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 1.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
614 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 0.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Grain | 120 | 120 |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | Acier |
⌀ disque | 115 mm | 115 mm |
Abrasifs | grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE) | Corindon normal (A) |
Support | Disque en fibre | Fibre vulcanisée |
Type de produit | Disque en fibre | Disque en fibre |