Disque en fibre Actirox AF 799 (CER) 36

Réf.: 566448 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.00 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  3.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
259 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Métaux non ferreux; Acier; Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Actirox
    Abrasifs Grain de céramique
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 36
    Support Fibre vulcanisée
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau Métaux non ferreux; Acier; Fonte
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566448 36
    EAN / GTIN 4018875878637
    Réf. fabricant 787863

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
    Disques en fibre de type supérieur VSM Actrirox AF 799 avec capacité d’abrasion et agressivité maximales. Echauffement limité et excellente durée de vie.
    Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique.

    Utilisation:

    Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires