Disque en fibre Actirox AF 890 (CER) 36

Réf.: 566443 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.45 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  3.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 656 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Aluminium; INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Actirox
    Abrasifs Grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 36
    Support Fibre vulcanisée
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau Aluminium; INOX
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566443 36
    EAN / GTIN 4018875091586
    Réf. fabricant 709158

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
    Disques en fibre de type supérieur VSM Actrirox AF 890 avec capacité d’abrasion et agressivité maximales. Echauffement limité et excellente durée de vie.
    Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique avec revêtement abrasif (TOP SIZE).

    Utilisation:

    Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier