Disque à lamelles 969F Cubitron™ II, plateau en fibre de verre plat, ⌀ 125 mm, Grain: 60

Réf.: 565496 60
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.50 / Unité
Sur demande
Livraison selon accord
232 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™ II
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565496 60
EAN / GTIN 4054596197084
Réf. fabricant 7100105863
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec revêtement de grain céramique de précision Cubitron™ II pour une capacité d'abrasion et une durée de vie maximales.
Idéal pour l'usinage des arêtes.

Utilisation:

Idéal pour le ponçage rapide et sans échauffement d’aciers difficiles à usiner avec des meuleuses d’angle puissantes.