Disque à lamelles 969F Cubitron™ II, plateau en fibre de verre plat 40

Réf.: 565495 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.55 / Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Cubitron™ II
    Abrasifs Grain de céramique (CER)
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 40
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme plat
    ⌀ disque 115 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565495 40
    EAN / GTIN 4054596196889
    Réf. fabricant 7100105859

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement de grain céramique de précision Cubitron™ II pour une capacité d'abrasion et une durée de vie maximales.
    Idéal pour l'usinage des arêtes.

    Utilisation:

    Idéal pour le ponçage rapide et sans échauffement d’aciers difficiles à usiner avec des meuleuses d’angle puissantes.