Disques à lamelles long life CER conique, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 565225 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
147 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Revêtement refroidissant et abrasif oui
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565225 40
EAN / GTIN 4062406156107
Réf. fabricant 565225 40

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.
  • Revêtement abrasif pour un échauffement limité.
  • Tissu mixte polycoton robuste pour une usure optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disques à lamelles long life CER conique, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Disques à lamelles long life CER conique, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
147 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  4.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 028 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
94 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
492 article(s) en stock
CHF  3.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ alésage 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Forme Oblique Oblique Oblique Oblique
Vitesse de rotation maximale 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Optimisé pour le matériau INOX INOX; Acier INOX; Acier INOX; Acier
⌀ disque 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Abréviation de l'abrasif Céramique ZA ZA ZA
Type de produit Disques à lamelles Disques à lamelles Disques à lamelles Disques à lamelles

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier