Disques à lamelles long life ZA conique, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 565285 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 483 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565285 40
EAN / GTIN 4062406159436
Réf. fabricant 565285 40

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.
  • Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
  • Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier