{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Grain | D357 | |
Forme | 1A1 | |
⌀ disque | 75 mm | |
Epaisseur de disque | 2 mm | |
Largeur lame de base | 1 mm | |
⌀ alésage | 10 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | Plastiques renforcés de fibres | |
Machine motrice | Meuleuse d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 20 300 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563490 75 | |
EAN / GTIN | 4007220393420 | |
Réf. fabricant | 4007220393420 |