Disque de tronçonnage diamanté 125 mm

Réf.: 563490 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 1A1
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: Plastiques renforcés de fibres
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D427
Forme 1A1
⌀ disque 125 mm
Epaisseur de disque 2 mm
Largeur lame de base 1 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau Plastiques renforcés de fibres
Machine motrice Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563490 125
EAN / GTIN 4007220806043
Réf. fabricant 4007220806043

Tableau d’application

Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque de tronçonnage diamanté avec monocouche galvanisée et segments de protection latéraux. Qualité de coupe élevée grâce aux grandes goujures. Largeur totale du disque 2,0 mm, lame de base en acier 1,0 mm.

Utilisation:

Pour le tronçonnage, le dressage et la coupe à dimension de plastiques renforcés de fibres (PRFC / PRFV) sur meuleuses d’angle (réf. 115 / 125) ou meuleuses droites (réf. 50 / 75) avec broche de serrage 563496.