{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30S-BFXA | |
Forme | 41 | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 2 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 6 mm - 10 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Réf. fabricant | 637067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque de tronçonnage PREMIUM***, ⌀ disque: 125mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 3.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 046 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 1.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 1.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s |
Optimisé pour le matériau | Acier. | INOX; Acier. |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Spécification | A30S-BFXA | A30Q-BF |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |