Disque de tronçonnage PREMIUM*** 115 mm

Réf.: 563250 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.50 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  2.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
396 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: déporté
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: Acier.

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Spécification A30S-BFXA
    Forme 42
    Forme déporté
    ⌀ disque 115 mm
    Epaisseur de disque 2,5 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Pour épaisseurs de matériaux 7,5 mm - 12,5 mm
    Angle d'attaque recommandé 90 degré
    Optimisé pour le matériau Acier.
    Machine motrice Meuleuses d'angle
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 563250 115
    EAN / GTIN 9003176370718
    Réf. fabricant 637071

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Disque de tronçonnage hautes performances spécialement pour tôles, profilés et tubes d'acier, durée de vie maximale.
    Ne convient pas pour l’INOX (teneur en Fe, S et Cl > 0,1%).

    Utilisation:

    Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

    Spécification:

    A30S-BFXA.

    Remarque(s):

    L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.