Petit disque de tronçonnage PREMIUM*** EXTRA MINCE 75 mm

Réf.: 563050 75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.20 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  2.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
906 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 10
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Spécification A60R-BFXA
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme droite
    ⌀ disque 75 mm
    Epaisseur de disque 1 mm
    ⌀ alésage 10 mm
    Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
    Angle d'attaque recommandé 90 degré
    Optimisé pour le matériau INOX
    Machine motrice Meuleuses d'angle; Meuleuses droites
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 20 300 min-1
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 563050 75
    EAN / GTIN 9003172992709
    Réf. fabricant 299270

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Petit disque de tronçonnage extra mince pour une utilisation sur des meuleuses droites électriques ou pneumatiques, idéal pour les espaces restreints. Utilisation avec broche de serrage 563070.
    Modèle performant pour un tronçonnage rapide et quasi sans bavures.

    Spécification:

    A60R-BFXA.

    Remarque(s):

    L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier