Petit disque de tronçonnage PREMIUM*** EXTRA MINCE 63 mm

Réf.: 563050 63

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.70 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  2.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
314 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 10
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60R-BFXA
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme droite
⌀ disque 63 mm
Epaisseur de disque 1 mm
⌀ alésage 10 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice Meuleuses d'angle; Meuleuses droites
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 24 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Réf. fabricant 299269

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Petit disque de tronçonnage extra mince pour une utilisation sur des meuleuses droites électriques ou pneumatiques, idéal pour les espaces restreints. Utilisation avec broche de serrage 563070.
Modèle performant pour un tronçonnage rapide et quasi sans bavures.

Spécification:

A60R-BFXA.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier