{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 6 mm | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX :; INOX | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560600 125X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228600 | |
Réf. fabricant | 222860 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque d’ébarbage Basic* “2 en 1” 125X6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
240 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | 20-30 degré |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
Epaisseur de disque | 6 mm | 6 mm |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Spécification | A30-BF | A30Q-BF |