Disque d’ébarbage Basic* “2 en 1”, ⌀ disque × largeur de disque: 115X6mm

Réf.: 560600 115X6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX :; INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 6 mm
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX :; INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560600 115X6
EAN / GTIN 9009012228588
Réf. fabricant 222858

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques d’ébarbage universels pour polissage des surfaces et des arêtes sur l’acier et l’INOX.
Spécification: A30Q-BF.