Mini-pierre d'affûtage en oxyde céramique Degussit® 50X1 mm

Réf.: 558915 50X1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.25 / Unité
  • De 20 Unité
    CHF  4.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Degussit®
    Abrasifs Oxyde d'alumine céramique
    Forme ronde
    Largeur 1 mm
    Longueur 50 mm
    Type de produit Pierres d'affûtage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558915 50X1
    EAN / GTIN 4045197407146
    Réf. fabricant 901-41401-0

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Pierre
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    La dureté élevée exceptionnelle en oxyde d’alumine céramique sans liant hautement fritté confère aux outils de meulage de finition une excellente résistance des arêtes et du profil (rubis synthétique) ainsi qu’une qualité d’état de surface exceptionnelle.

    Utilisation:

    Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.