Mini-pierre d'affûtage en oxyde céramique Degussit® 100X3 mm

Réf.: 558915 100X3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.50 / Unité
  • De 20 Unité
    CHF  11.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Degussit®
Abrasifs Oxyde d'alumine céramique
Forme ronde
Largeur 3 mm
Longueur 100 mm
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558915 100X3
EAN / GTIN 4045197407160
Réf. fabricant 901-41405-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

La dureté élevée exceptionnelle en oxyde d’alumine céramique sans liant hautement fritté confère aux outils de meulage de finition une excellente résistance des arêtes et du profil (rubis synthétique) ainsi qu’une qualité d’état de surface exceptionnelle.

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.