Jeu de 50 feuilles abrasives non perforé 80

Réf.: 557571 80
Fixer le prix 50 Unité (CHF 3,99 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Grain 80
    Degré de finesse grossier
    Largeur 67 mm
    Longueur 140 mm
    Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557571 80
    EAN / GTIN 4002748356223
    Réf. fabricant 135622

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Papier B ou C souple à base de latex avec du corindon (542B7 / 542C7). Dos auto-aggripantpour un changement rapide des feuilles et une résistance au déchirement supérieure.

    Avantage(s):

    Ponçage du bois et de la peinture
    • Excellente adhérence − longue durée de vie, pas d’endommagement de la surface par une fragmentation précoce du grain.
    • Des additifs anti-poussière empêchent l’adhésion de poussière de polissage.
    • Grain corindon de haute qualité pour une capacité d’abrasion maximale jusqu’à la fin.

    Utilisation:

    Pour utilisation manuelle avec les blocs à poncer 55 7550 réf.140.
    Ponçage d’apprêts, de mastics et de peintures de finition; ébavurage et lissage de composants en plastique; travail général du bois.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange