Bloc à poncer mixte dur / mou 140 mm

Réf.: 557555 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 140 mm
    Largeur 67 mm
    Hauteur 35 mm
    Type de produit Blocs à poncer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557555 140
    EAN / GTIN 2050001858955

    Description

    Exécution:

    Changement de lame rapide grâce à la fermeture auto-agrippante des deux côtés.
    Bloc à poncer combiné, avec mousse de deux duretés différentes: côté dur pour le polissage des surfaces, côté doux pour les contours.

    Utilisation:

    Ponçage manuel de surfaces et contours. Pas de glissement du papier abrasif.

    Adapté(s) pour:

    Papier abrasif adhésif 557571.

    Adapté(s) pour:

    Feuille abrasive l×L: 67×140 mm