Disque de nettoyage grossier (SiC) 150 mm

Réf.: 555946 150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de dureté dur
Degré de finesse extra gros
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Epaisseur 15 mm
⌀ alésage 13 mm
Vitesse de rotation recommandée 4 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555946 150
EAN / GTIN 4062406123932
Réf. fabricant 555946 150

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s’encrasse pas.
Capacité d’enlèvement de matière élevée pour travaux de nettoyage universels.

Utilisation:

Utilisation radiale sur des arbres flexibles et des meuleuses droites. Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.