Broche de serrage, Nombre de disques à serrer: 1

Réf.: 556380 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de disques à serrer Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 6 mm
Plage de serrage 0 mm - 19 mm
Nombre de disques à serrer 1
Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Réf. fabricant 7000038377

Description

Exécution:

Broche de serrage (inoxydable).

Adapté(s) pour:

Disques de nettoyage grossier 555930555946,
Brosses de polissage 573555 / 573565 avec ⌀ alésage 13 mm.