Disque en nylon GB-DR 80

Réf.: 554063 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.50 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  3.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain abrasif Cubitron™
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Comparaison grain 80
    Degré de finesse très grossier
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 76,2 mm
    Référence fabricant GB-DR
    Exécution coarse heavy duty
    Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554063 80
    EAN / GTIN 30048011603569
    Réf. fabricant 7100007318

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
    Disques abrasifs en nylon avec grain abrasif agressif Cubitron (CER) combiné à un tissu résistant.

    Utilisation:

    Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
    Permet l’enlèvement de matière et une finition sans bavures à l’aide d’un seul outil. Stabilité des arêtes élevée et longue durée de vie.
    Idéal pour l’amélioration de la rugosité après un préponçage avec Cubitron™ II.

    Remarque(s):

    Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange