Disque abrasif Combidisc® Diamant, ⌀ 50,8 mm, Grain: 60

Réf.: 554033 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  44.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  36.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain 60
⌀ disque 50,8 mm
Correspond à la granulométrie 251 µm
Vitesse de rotation max. 7 500 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554033 60
EAN / GTIN 4007220750483
Réf. fabricant 4007220750483

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Ti
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.
Disques abrasifs avec grain diamant (D) pour matériaux très durs comme le carbure, le verre, la céramique, le PRFC/PRFV et les revêtements anti-usure (p .ex. émail). Utilisation sur plateaux-supports durs ou moyennement durs.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque abrasif Combidisc® Diamant, ⌀ 50,8 mm, Grain: 60

Disque abrasif Combidisc® Diamant, ⌀ 50,8 mm, Grain: 60

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  44.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  36.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
151 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  0.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 100  pièce(s)
CHF  0.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Grain 60 60
Vitesse de rotation max. 7 500 min-1 30 000 min-1
⌀ disque 50,8 mm 25,4 mm
Abrasifs Diamant Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif D A
Type de produit disques abrasifs disques abrasifs