Disque abrasif Combidisc® Diamant 220

Réf.: 554033 220

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain 220
⌀ disque 50,8 mm
Correspond à la granulométrie 76 µm
Vitesse de rotation max. 7 500 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554033 220
EAN / GTIN 4007220750506
Réf. fabricant 4007220750506

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Ti
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.
Disques abrasifs avec grain diamant (D) pour matériaux très durs comme le carbure, le verre, la céramique, le PRFC/PRFV et les revêtements anti-usure (p .ex. émail). Utilisation sur plateaux-supports durs ou moyennement durs.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange