Capuchons abrasifs (Corindon spécial) 1125L

Réf.: 553047 1125L

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.00 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  0.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: L

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 60
Forme L
⌀ capuchon abrasif 11 mm
Longueur capuchon abrasif 25 mm
Vitesse de rotation recommandée 20 000 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553047 1125L
EAN / GTIN 4062406123635
Réf. fabricant 553047 1125L

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Corindon spécial (A) avec liant de revêtement pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils et de moules.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.