Capuchons abrasifs (Corindon spécial) 0713C

Réf.: 553047 0713C

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.80 / Unité
  • De 100 Unité
    CHF  0.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 60
    Forme C
    ⌀ capuchon abrasif 7 mm
    Longueur capuchon abrasif 13 mm
    Vitesse de rotation recommandée 30 000 min-1
    Type de produit Capuchons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553047 0713C
    EAN / GTIN 4062406123369
    Réf. fabricant 553047 0713C

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
    Corindon spécial (A) avec liant de revêtement pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils et de moules.

    Utilisation:

    Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

    Remarque(s):

    Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier