Meules sur tige diamant galvaniques D126, D, ⌀ tête: 6mm

Réf.: 552500 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasive media Diamant
Grinding medium code D
Shape description Cylindrique
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 6 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552500 6
EAN / GTIN 4045197157003
Réf. fabricant 552500 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
15
Plastique, PRFV
 
15
Pierre
 
15
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ébauches rectifiées avec précision avec couche de diamant. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

Utilisation:

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
Pour carbure, céramique technique, fonte grise et sphéroïdale, verre, PRFC/PRFV.
Vitesse recommandée: Diamant à sec 8-18 m/s, diamant avec arrosage 15-25 m/s.

Remarque(s):

Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir di code art. 529150.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier