Meules sur tige diamant galvaniques D126 1 mm

Réf.: 552500 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Forme Cylindrique
⌀ tête 1 mm
Longueur tête 4 mm
Longueur totale 40 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552500 1
EAN / GTIN 4045197156952
Réf. fabricant 552500 1

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
15
Plastique, PRFV
 
15
Pierre
 
15
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ébauches rectifiées avec précision avec couche de diamant. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

Utilisation:

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
Pour carbure, céramique technique, fonte grise et sphéroïdale, verre, PRFC/PRFV.
Vitesse recommandée: Diamant à sec 8-18 m/s, diamant avec arrosage 15-25 m/s.

Remarque(s):

Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir di code art. 529150.