Petite fraise rotative Z FINE − très fine I0408

Réf.: 546840 I0408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z FINE
Abréviation denture Z FINE
Degré de finesse de la denture très fine
Type d'outils Carbure
Forme I0408
Forme Intérieur
⌀ tête 4 mm
Longueur tête 8 mm
Longueur totale 50 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 546840 I0408
EAN / GTIN 4045197156655
Réf. fabricant 546840 I0408

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.
Egalement pour l'usinage de ⌀ intérieurs.