Petite fraise rotative Z FINE − très fine, Carbure, Type: A0313

Réf.: 546840 A0313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z FINE
Abréviation denture Z FINE
Degré de finesse de la denture très fine
Type d'outils Carbure
Forme A0313
Forme Cylindrique
⌀ tête 3 mm
Longueur tête 13 mm
Longueur totale 40 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 546840 A0313
EAN / GTIN 4045197679840
Réf. fabricant 546840 A0313

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.
Forme cylindrique (ZYA), sans coupe en bout.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Petite fraise rotative Z FINE − très fine, Carbure, Type: A0313

Petite fraise rotative Z FINE − très fine, Carbure, Type: A0313

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  13.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF  12.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
12,30 CHF
CHF  7.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock
CHF  9.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF  13.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Cylindrique Cylindrique Cylindrique Cylindrique Cylindrique
Longueur totale 40 mm 40 mm 40 mm 38 mm 40 mm
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure
Degré de finesse de la denture très fine fin Moyen Moyen très grossière (non ferreux / alu)
⌀ queue 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 13 mm 13 mm 13 mm 14 mm 13 mm