Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée G1225

Réf.: 540750 G1225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
326 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Dentado Z7
Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma G1225
Descripción de la forma Arco de punta
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de cabeza 25 mm
Longitud total 70 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540750 G1225
EAN / GTIN 4045197723642
Réf. fabricant 540750 G1225

Tableau d’application

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Description

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico HOLEX se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Forma arco en punta (SPG).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée G1225

Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée G1225

Sur demande
Disponibilité
326 article(s) en stock
CHF  35.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
47,49 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
52,03 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Descripción de la forma Arco de punta Arco de punta Arco en punta
Longitud total 70 mm 70 mm 70 mm
⌀ del cabezal 12 mm 12 mm 12 mm
Material de corte MD HM AlCrN HD AlTiN
⌀ de mango 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango Fresa con mango Fresa con mango
Longitud de cabeza 25 mm 25 mm 25 mm