Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée A1625

Réf.: 540750 A1625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z7
Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme A1625
Forme Cylindrique sans coupe en bout
⌀ tête 16 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540750 A1625
EAN / GTIN 4045197723406
Réf. fabricant 540750 A1625

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives HOLEX sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée A1625

Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée A1625

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF  40.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  56.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  67.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Cylindrique sans coupe en bout Cylindrique sans coupe en bout Cylindrique sans coupe en bout
Longueur totale 70 mm 65 mm 65 mm
Degré de finesse de la denture Moyen moyen moyen
Type de denture à denture alternée Denture différentielle Denture différentielle
Série Denture Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 25 mm 25 mm 25 mm