VALTITAN Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm 3

Réf.: 527550 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille suisse 0
Correspond à la taille allemande 1
Forme mi-ronde
Surfaces de limage 2
Section 5,9×2,0 mm
Longueur totale 180 mm
Avec manche de lime non
Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 527550 3
EAN / GTIN 613548045565
Réf. fabricant LAV2402-180-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes aiguilles hautes performances avec une résistance à l’usure très élevée. Dureté de surface de 1200 HV. La forme particulière des dents empêche l’accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

Norme:

SH = taille suisse; DH = taille allemande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier