VALTITAN Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm 2

Réf.: 527550 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille suisse 0
    Correspond à la taille allemande 1
    Forme plate pointue
    Surfaces de limage 4
    Section 6×1,2 mm
    Longueur totale 180 mm
    Avec manche de lime non
    Type de produit Limes aiguille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 527550 2
    EAN / GTIN 613548045596
    Réf. fabricant LAV2406-180-0

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Uni
     

    Description

    Exécution:

    Limes aiguilles hautes performances avec une résistance à l’usure très élevée. Dureté de surface de 1200 HV. La forme particulière des dents empêche l’accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

    Norme:

    SH = taille suisse; DH = taille allemande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange