Jeu de 6 limes à clé en pochette plastique

Réf.: 518930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
93 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7283
Nombre de limes à clé 6
Type de produit Limes à clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518930
EAN / GTIN 2050001029775

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les limes à clé sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont estampées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Les limes à clé garantissent des surfaces lisses.
Jeu de limes à clé composé d'1 lime à clé de chaque: plate pointue, plate, mi-ronde, ronde, triangulaire, carrée. Longueur sans queue 100 mm, taille 2.
Avec manche de lime en bois dur.