Outil d’affûtage de tronçonneuse à chaîne dans une trousse en plastique CSX4,0

Réf.: 518661 CSX4,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pas de chaîne 3/8 LP pouce
Pour ⌀ lime de scie à chaîne 4 mm
Pour section limes pour limiteur de profondeur 9×6 mm
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Réf. fabricant 4007220835913

Description

Utilisation:

Pour un affûtage précis à la main, où les dents et le limiteur de profondeur doivent être limés dans la bonne position en une seule passe. Moins endommageant que l’affûtage à la machine, donc durée de vie et utilisation prolongée de la tronçonneuse à chaîne.

Livraison:

1 outil d'affûtage, 2 limes pour scies à chaîne 518650, 1 lime pour limiteur de profondeur 518656.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange