Lime pour limiteur de profondeur pour scies à chaîne, Largeur×longueur totale: 9X200mm

Réf.: 518656 9X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 9 mm
Section 9×6 mm
Longueur totale 200 mm
Type de produit Limes pour limiteur de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518656 9X200
EAN / GTIN 4007220831335
Réf. fabricant 11692202

Description

Exécution:

Avec taille sur deux côtés. Pour un affûtage précis du limiteur de profondeur.

Adapté(s) pour:

Outil d'affûtage 518661.