Lime carrée avec manche bimatière 200 mm

Réf.: 512201 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Forme: D
  • Forme: carrée, semi-tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Type de taille Demi-douce
Forme D
Forme carrée, semi-tronquée à l'avant
Surfaces de limage 4
Largeur 8 mm
Longueur sans queue 200 mm
Avec manche de lime oui
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 512201 200
EAN / GTIN 4009215190656

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Taillées sur tous les côtés; semi-tronquées à l’avant.
Lime avec manche bimatière ergonomique serti, avec trou de suspension et clips à code couleur pratiques (rouge, vert, jaune) pour l’identification individuelle, par ex. de la taille.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme D

Remarque(s):

Lime sans manche, disponible sous le code art. 512200.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange