Emetteur U-WAVE-TMB avec Bluetooth pour micromètres BUZZ

Réf.: 498894 BUZZ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Application radio: Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Bluetooth
Série HCT
Application radio Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Feedback Indication sonore / LED
Type de produit Emetteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498894 BUZZ
EAN / GTIN 4946368796857
Réf. fabricant 264-627

Description

Exécution:

Système de transmission de données sans fil U-WAVE fit.
  • Raccordement direct de l'émetteur à l'arrière de l'instrument de mesure - pas de câble gênant.
  • Confirmation sécurisée de la transmission des données par une indication sonore ou un signal LED rouge/orange/vert.
  • Portée env. 20 mètres (dans la zone visible)
  • Durée de vie de la pile exceptionnelle: 400 000 transmission de données avec une seule pile.

Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Adapté(s) pour:

Micromètres / comparateurs IP65 Coolant Proof 434065, 434461, 434622

Remarque(s):

Commander le module de raccordement et l'émetteur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires