Comparateur absolu numérique lecture 0,001 mm 25 mm

Réf.: 434461 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 47.00 /pcs.
  • CHF 94.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface USB
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture sélectionnable 0,0005 mm
Hauteur des chiffres 11 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,003 mm
Interface Port USB; Interface USB
Force de mesure ≤ 1,8 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Epaisseur du boîtier 44,2 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269

Description

Exécution:

Comparateur standard multifonction. Fiable et facile à utiliser.
  • Possibilité de communication bidirectionnelle, par ex. pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1).
  • Avec système ABSOLU. Réglage unique de la position initiale, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles.
  • Possibilité de calcul simple et de détection de la valeur maximale.
  • Avec fonction d’avertissement pour le plan d’étalonnage.
  • Evaluation GO/±NG effectuée par réglage des tolérances supérieure et inférieure.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 2032.

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires