Mini-processeur / imprimante DP-1 VA DP1VA

Réf.: 498701 DP1VA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Digimatic; Interface RS232C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Digimatic; Interface RS232C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Imprimantes de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Réf. fabricant 264-505D

Description

Exécution:

Imprimante de données rapide et silencieuse. Grands caractères bien lisibles. Lecture temporelle des valeurs mesurées (fonction horaire). Saisie des données jusqu'à 9999 valeurs. Papier thermique durable. Très compacte. Démarrage par une simple pression sur une touche. Fonctionnement possible sur bloc d'alimentation 6 V, piles ou batteries. Fonction d'enregistrement de données avec horodatage. Impression et transmission de données simultanées possible. Compatible avec les instruments de mesure Digimatic 2.
Données imprimables: Valeurs mesurées; valeurs dans la tolérance et hors tolérance, nombre de données, valeurs maximum / minimum, plages; moyennes, écarts types, nombre de rebuts, pourcentage de rebuts, indice de traitabilité, histogrammes, limites d'engagement; date et heure.

Utilisation:

Pour calcul, impression et analyse statistique des données de mesure de petits instruments de mesure avec interface Digimatic.

Livraison:

Avec 1 rouleau de papier thermique, sangle de transport et bloc d’alimentation.

Accessoire(s):

Papier thermique 498710, commande au pied 498780. Batterie (4 pièces) 081570 réf. LR6, piles (4 pièces) 081561
réf. LR6.