Colonne de mesure 2D numérique Linear Height, Type: 600F

Réf.: 445395 600F
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LH-600
Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 600 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 977 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Incrément numérique convertible 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 pouce
Diagonale d'écran 21,3 cm
Affichage avec rétroéclairage oui
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Répétabilité (plan) 0,4 µm
Rectitude 4 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 5 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure pneumatique
Exécution Sans poignée
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Force de mesure 1 N
Métrologie numérique
Hauteur totale 996 mm
Poids 26,1 kg
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 445395 600F
Copier
EAN / GTIN 4550501366366
Copier
Réf. fabricant 518-360-13
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

  • Combinaison parfaite entre polyvalence et précision maximum dans cette catégorie d’appareils.
  • Utilisation intuitive grâce aux menus explicites, y compris 21 langues.
  • Ecran tactile de 8,4 pouces avec affichage couleur et rétroéclairage.
  • Mécanisme d’entraînement pneumatique.
  • Déroulement automatique des programmes de pièces appris.
  • Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/±NG.
  • Fonctionnement autonome par batterie. Autonomie d’environ 4 heures. Possibilité d’ajouter une deuxième batterie.
  • Entrée DIGIMATIC pour comparateurs numériques.
  • Sortie DIGIMATIC pour U-Wave ou imprimante.
  • Impression des résultats de mesure via l’imprimante de reçus / l’imprimante Digimatic 498701 ou transmission au PC par communication sans fil (câble USB / clé USB).

Livraison:

Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm et support, bloc d’étalonnage, bloc d’alimentation, 1× batterie NiMH et housse de protection.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript