Kit de montage R

Réf.: 494460 R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur pointe 20 mm
Type de produit Kit de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494460 R
EAN / GTIN 2050001670625
Réf. fabricant 269982 / AUFBAUSET 2

Description

Exécution:

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface “hardcoat” durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.
Paire de poupées mobiles pour une fixation rapide et aisée des pièces. Avec une pointe fixe et une à ressort. Pointe blocable si nécessaire. Fixation de la paire de poupées mobiles directement à la rainure en T du rail denté.