Kit de montage P

Réf.: 494460 P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 25 mm
Longueur prisme 25 mm
Type de produit Kit de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494460 P
EAN / GTIN 2050001670632
Réf. fabricant 269981 / AUFBAUSET 1

Description

Exécution:

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface “hardcoat” durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.
Petit prisme 120° pour le bridage de pièces à rotation symétrique à l’aide du tendeur à ressort. Montage à la verticale ou à l’horizontale.

Livraison:

Avec support prismatique sur le rail denté.