Stylet à bille rubis céramique, longueur 50 mm 5 mm

Réf.: 494234 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 50 mm
Longueur de travail effective 33,5 mm
⌀ bille D 5 mm
⌀ corps (S) 3,8 mm
Raccord fileté M4
Matériau pointe Rubis
Matière de la tige Céramique
Poids 5 g
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494234 5
EAN / GTIN 2050001740588

Description

Exécution:

Stylets pour machines-outils et instruments de mesure en céramique avec raccord fileté M4.

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange