Stylet à bille rubis céramique, longueur 50 mm, ⌀ bille D: 4mm

Réf.: 494234 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 50 mm
Longueur de travail effective 33,5 mm
⌀ bille D 4 mm
⌀ corps (S) 3 mm
Raccord fileté M4
Matériau pointe Rubis
Matière de la tige Céramique
Poids 3,9 g
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494234 4
EAN / GTIN 2050002041035
Réf. fabricant A-5003-0233

Description

Exécution:

Stylets pour machines-outils et instruments de mesure en céramique avec raccord fileté M4.

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.